Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet
ISO 8736 Stahl blank Typ A
STI-KGL-ISO8736-UNGEH-A-12X45
Art.-Nr.
5095012045
EAN 4053479454238
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
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Anschlussgewinde (D) | M8 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 12 mm |
Lochtiefe (t2) | 20 mm |
Normen | ISO 8736 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, Geschliffen, Ungehärtet |
RoHS-konform | Ja |