Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet

ISO 8736 Stahl blank Typ A
STI-KGL-ISO8736-UNGEH-A-16X60

Art.-Nr. 5095016060

EAN 4053479454450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet

Art.-Nr. 5095016060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

60 mm

Anschlussgewinde (D)

M10

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

16 mm

Lochtiefe (t2)

25 mm

Normen

ISO 8736

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Typ A, Geschliffen, Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen