Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet

ISO 8736 Stahl blank Typ A
STI-KGL-ISO8736-UNGEH-A-6X20

Art.-Nr. 5095006020

EAN 4053479453378

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet

Art.-Nr. 5095006020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

20 mm

Anschlussgewinde (D)

M4

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

6 mm

Lochtiefe (t2)

10 mm

Normen

ISO 8736

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Typ A, Geschliffen, Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen