Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet ISO 8736, Stahl blank, Typ A (geschliffen) ungehärtet
ISO 8736 Stahl blank Typ A
STI-KGL-ISO8736-UNGEH-A-6X55
Art.-Nr. 5095006055
EAN 4053479453552
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
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Anschlussgewinde (D) | M4 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 6 mm |
Lochtiefe (t2) | 10 mm |
Normen | ISO 8736 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, Geschliffen, Ungehärtet |
RoHS-konform | Ja |