Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift ungehärtet DIN 1, Edelstahl A1 blank

DIN 1 Edelstahl A1 ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-A1-10X50

Art.-Nr. 026751050

EAN 4038898770237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift ungehärtet DIN 1, Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 026751050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

50 mm

Normen

DIN 1

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Form

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen