Kegelstift ungehärtet DIN 1, Edelstahl A1 blank
DIN 1 Edelstahl A1 ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-A1-5X36
Art.-Nr. 026755 36
EAN 4050642970014
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Normen | DIN 1 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |