Kegelstift ungehärtet DIN 1, Edelstahl A1 blank
DIN 1 Edelstahl A1 ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-A1-6X50
Art.-Nr.
026756 50
EAN 4038898794882
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Normen | DIN 1 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |