Kegelstift ungehärtet DIN 1, Stahl, blank, ungehärtet, Ausführung A (geschliffen)
DIN 1 Stahl A ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-A-8X120
Art.-Nr.
024908 120
EAN 4046778659664
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Normen | DIN 1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |