Kegelstift ungehärtet DIN 1, Stahl, blank, ungehärtet, Ausführung B (gedreht)
DIN 1 Stahl B ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-14X100
Art.-Nr. 024914 100
EAN 4045727885055
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Normen | ISO 2339, DIN 1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |