Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstift ungehärtet DIN 1, Stahl, blank, ungehärtet, Ausführung B (gedreht)

DIN 1 Stahl B ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-8X100

Art.-Nr. 02498 100

EAN 4046778727448

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstift ungehärtet DIN 1, Stahl, blank, ungehärtet, Ausführung B (gedreht)

Art.-Nr. 02498 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

100 mm

Normen

ISO 2339, DIN 1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen