Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstifte DIN 1 (ISO 2339)

Kegelstift ungehärtet, weitere
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-16X150

Art.-Nr. 024916 150

EAN 4045727054444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstifte DIN 1 (ISO 2339)

Art.-Nr. 024916 150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

150 mm

Normen

ISO 2339, DIN 1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen