Kegelstifte mit Gewindezapfen, ungehärtet ISO 8737 Stahl blank
ISO 8737 Stahl blank
STI-KGL-UNGEH-ISO8737-6X60
Art.-Nr. 50951660
EAN 4061976340930
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 6 mm |
Länge | 60 mm |
Anschlussgewinde | M6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung | Ungehärtet |