Kegelstopfen GPN 500
Kegelstopfen GPN 500
KGLSTO-GPN500-B41-NATUR
Art.-Nr.
059850041
EAN 4047376009288
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bieten kleinen Innengewinden und Bohrungen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
Robust:
Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchungen.
Vielseitig:
Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Außendurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5 ) | 4,1-4,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 3 mm |
Sonstige Norm | GPN 500 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |