Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kegelstopfen GPN 500

Kegelstopfen GPN 500
KGLSTO-GPN500-B53-NATUR

Art.-Nr. 059850053

EAN 4047376782730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kegelstopfen GPN 500

Art.-Nr. 059850053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bieten kleinen Innengewinden und Bohrungen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung

Robust:


Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchungen.


Vielseitig:


Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Außendurchmesser (d1)

8,5 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5 )

5,4-5,6 mm

Einstecktiefe (h2)

3 mm

Sonstige Norm

GPN 500

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen