Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-ROT

Art.-Nr. 0891350721

EAN 5705020566042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kehrschaufel

Art.-Nr. 0891350721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Solide und robuste Kehrschaufel

Handhabung und Einsatz


  • Höhere Rückwand für den sicheren Transport von Kehricht.

  • Komfortabler Griff mit Fixpunkten auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Halt.

  • FDA-konforme Rohstoffe ermöglichen den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich.


Hygiene und Material


  • Hygienegerechtes Design mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung und Pflege.

  • Spülmaschinengeeignet (bis max. 93°C).

  • Im Autoklaven sterilisierbar (bis max. 121 °С).

  • Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.


Phthalatfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Griff

PP - Polypropylen

Länge

330 mm

Breite

295 mm

Höhe

100 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen