Keilscheibe schwarz verzinkt
Unterlegscheibe, schw. passiv. Stahl, 90°-Senkkopf
SHB-SEKPF-(A2S)-M6
Art.-Nr. 0457771
EAN 4053479896526
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 6,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 0 µm |
Höhe (h1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |