Keilsicherungsscheibe Typ NL
Stahl Delta Protekt schmale Form NL
SHB-KEILSI-NL-(DPT)-22
Art.-Nr.
4640809222
EAN 4050382265425
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Protekt, schmale Form
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 23,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Außendurchmesser (d2) | 34,5 mm |
Dicke (h1) | 3,400 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 1000 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |