Keilsicherungsscheibe Typ NL
Stahl Delta Protekt schmale Form NL
SHB-KEILSI-NL-(DPT)-6
Art.-Nr.
464080926
EAN 4050382265074
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Protekt, schmale Form
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 10,8 mm |
Dicke (h1) | 1,800 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 1000 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |