Keilsicherungsscheibe Typ NLSP
Stahl Delta Protekt breite Form NLSP
SHB-KEILSI-NLSP-(DPT)-16
Art.-Nr.
4640809316
EAN 4050382266002
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Protekt, breite Form
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Außendurchmesser (d2) | 30,7 mm |
Dicke (h1) | 3,400 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |