Keilsicherungsscheibe Typ NLSP
Stahl Delta Protekt breite Form NLSP
SHB-KEILSI-NLSP-(DPT)-4
Art.-Nr.
464080934
EAN 4050382265869
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, Delta Protekt, breite Form
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 4,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 1,800 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 1000 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |