Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Keilsicherungsscheibe breite Form (NLsp) Nord-Lock

Stahl Delta Protekt breite Form NLsp Nord-Lock
SHB-KEILSI-NLSP-(DPT)-36

Art.-Nr. 4640809336

EAN 4064155484982

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Keilsicherungsscheibe breite Form (NLsp) Nord-Lock

Art.-Nr. 4640809336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Original Nord-Lock Keilsicherungstechnologie mit CE-Kennzeichnung und Lasermarkierung. Für effektive Schraubensicherung bei querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen, die das selbstständige Losdrehen verhindern.

Allgemein:


Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.


Korrosionsbeständigkeit:


Hohe Korrosionsbeständigkeit (mind. 1.000 Stunden im Salzsprühtest nach ISO 9227)


Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.


Vorteile:


  • Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug

  • Sicherungsfunktion auch bei Schmierung

  • Zuverlässige Sicherung – auch für Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen

  • Wiederverwendbar (je nach Betriebsumgebung)

  • CE-Kennzeichnung

  • Lasermarkierung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit

  • Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)

Zertifikate und Zulassungen:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

  • LR (Lloyd´s Register)

Hinweis:


Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen des Herstellers.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Innendurchmesser (d1)

37,4 mm

Passend für Schraubengewinde

M36

Außendurchmesser (d2)

63 mm

Dicke (h1)

6,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

1000 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Breit

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen