Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

Stahl Delta Protekt breite Form W.TEC
SHB-KEILSI-BF-(DPE)-8

Art.-Nr. 0401770008

EAN 4046778787312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC-Serie

Art.-Nr. 0401770008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbsständiges Losdrehen

Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Keilsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden. Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Innendurchmesser (d1)

8,6 mm

Passend für Schraubengewinde

M8

Passend für Gewinde (Zoll)

5/16 Zoll

Außendurchmesser (d2)

16,6 mm

Dicke (h1)

2,7 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

485 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

600 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Breit

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen