Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock

Edelstahl A4 schmale Form NLss Nord-Lock
SHB-KEILSI-NLSS-A4-48

Art.-Nr. 4639829248

EAN 4050382349330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Keilsicherungsscheibe schmale Form (NLss) Nord-Lock

Art.-Nr. 4639829248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Original Nord-Lock Keilsicherungstechnologie mit CE-Kennzeichnung und Lasermarkierung. Für effektive Schraubensicherung bei querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen, die das selbstständige Losdrehen verhindern.

Allgemein:


Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.


Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.


Vorteile:


  • Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug

  • Sicherungsfunktion auch bei Schmierung

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

  • Zuverlässige Sicherung – auch für Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen

  • Wiederverwendbar (je nach Betriebsumgebung)

  • CE-Kennzeichnung

  • Lasermarkierung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit

  • Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)

Zertifikate und Zulassungen:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

  • LR (Lloyd´s Register)

Hinweis:


Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen des Herstellers.

Hinweis

Keilsicherungsscheiben aus oberflächengehärtetem Edelstahl 1.4404 sind nicht geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Bei entsprechenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Keilsicherungsscheiben aus Edelstahl 254SMO (1.4547).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Innendurchmesser (d1)

49,6 mm

Passend für Schraubengewinde

M48

Außendurchmesser (d2)

75 mm

Dicke (h1)

6,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen