Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC
Stahl Delta Protekt schmale Form W.TEC
SHB-KEILSI-SF-(DPE)-36
Art.-Nr. 0401780036
EAN 4046778793016
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.
Korrosionsbeständigkeit:
600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Vorteile:
- Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)
 - Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung
 - Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln
 - Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität
 - Oberflächenschonend
 - Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich
 - In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)
 - Mit schmaler und breiter Auflagefläche
 
Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]()  | |
Innendurchmesser (d1)  | 37,4 mm  | 
Passend für Schraubengewinde  | M36  | 
Passend für Gewinde (Zoll)  | 1 3/8 Zoll  | 
Außendurchmesser (d2)  | 55 mm  | 
Dicke (h1)  | 6,2 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Härte nach Vickers, HV  | 485 HV  | 
Oberfläche  | Zink-Lamelle silber  | 
Korrosionsschutzdauer  | 600 h  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Ausführung  | Schmal  | 
Sicherungsart  | Losdrehsicherung, sperrend  |