Kennzeichnungsringe PVC
Kennzeichnungsringe PLIOTEX-V auf Rolle
KENNZ-RG-PVC-WS(6)-7,0-16,0MM-RG
Art.-Nr. 0978700441
EAN 4056807584447
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kennzeichnungsringe in Raupenform
- Dank der besonderen Form des röhrenförmigen Profils und der Flexibilität, können die Kennzeichnungsringe leicht montiert werden.
- Ein einfaches Werkzeug erleichtert das Anbringen und Zusammenstellen der Kennzeichnungsringe. Ideal für Montagearbeiten auf einer Baustelle.
- Die Kennzeichnungsringe passen sich vollkommen an die Leiter an. Dank der "V " Form können die Ringe gut zusammengeschoben werden.
- Kennzeichnung vor dem Anschluss
- Geliefert in nebeneinander aufstellbaren Boxen zur einfachen Aufbewahrung
- Option: Kassettenträgergestell, ideal am Arbeitsplatz und auf der Baustelle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Weiß |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 7 - 16 mm |
Farbe Schrift | Schwarz |
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 16 - 70 mm² |
Beschriftung | 6 |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |