Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kernbohrer HSS

Kernbohrer HSS
KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D18MM

Art.-Nr. 0630930180

EAN 4038898425366

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kernbohrer HSS

Art.-Nr. 0630930180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.

Hohe Leistung und schneller Bohrfortschritt bei hoher Lebensdauer


Im Gegensatz zum Vollbohren wird nur ein dünner Metallring zerspant. Bohrkern wird durch einen Auswerferstift aus gestoßen.



Kein Vorbohren nötig, keine Gratbildung


Vor- und Nachbearbeitung fällt weg



Optimierte Schneidengeometrie


  • Höhere Standzeiten im Vergleich zu vielen marktüblichen Kernbohrern

  • Sauberes Bohrbild

  • Toleranzgenaues Bohrloch


Exakte Führung, kein Verrutschen


Geeignet für Überlappungsbohrungen. Problemloses Bohren auf gewölbten Flächen und Rohren.

Hinweis
  • Im Gegensatz zu Spiralbohrern zerspant der Kernbohrer nicht den kompletten Bohrerdurchmesser, sondern nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird durch einen nicht im Lieferumfang inbegriffenen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen. Kernbohrer haben deshalb eine bis zu 10-fach kürze Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern.

  • Ausreichende, kontinuierliche Kühlung während des gesamten Bohrvorgang erhöht die Standzeit des Kernbohrers erheblich. Nicht trocken einsetzen.

  • Nicht geeignet für Pressspan, Titan sowie hitzebeständige und höherlegierte Stähle

  • Kernbohrer-/Werkstoffzuordnungen sowie Schnittwerte siehe Übersichtstabellen

  • Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

  • Legen Sie weite Kleidung oder Schmuck, der sich in beweglichen Teilen verfangen kann, ab

  • Die Kernbohrer dürfen nicht handgeführt eingesetzt werden

  • Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Mit Weldonschaft ∅ 19 mm für den Einsatz auf mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen zum Fertigen von großen Bohrungen bis Durchmesser 50 mm

  • Der Einsatz auf Bohrmaschinen von Fein mit QuickIn-Aufnahme ist über einen Adapter möglich

  • Die Anwendung auf stationären Bohrmaschinen mit Morsekegel-Aufnahme ist über passende Aufnahmehalter möglich
Anleitung
  • Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken

  • Kernbohrer in den Aufnahmehalter der Bohreinheit schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen

  • Bei Schnellspannaufnahmen wird der Kernbohrer automatisch arretiert

  • Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten

  • Eine seitliche Belastung des Bohrers im Einsatz könnte zum Werkzeugbruch führen

  • Bohreinheit in die richtige Lage zum Bohren bringen – auf stabilen Stand der Bohreinheit achten

  • Sichern Sie ggf. die Bohreinheit vor dem Bohren mit einem Sicherheitsspannband, besonders beim Einsatz auf vertikalen Flächen und bei Überkopfarbeiten

  • Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden

  • Vorsichtig anbohren (Ankörnen und Vorbohren entfallen), auf gleichmäßigen Vorschub und gleichmäßige Drehzahl während des gesamten Bohrvorgangs achten

  • Nach jedem Bohren Späne und Bohrkern entfernen

  • Vorsicht Verletzungsgefahr, Späne und Bohrkern können sehr heiß und scharf sein

Qualität

Würth-Standard

Schnitttiefe

30 mm

Durchmesser

18 mm

Länge

64,2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Aluminium, Holz

Schaftform

Weldon

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSS

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittwerte
Für Ø 12,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,0 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n n n
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Güsse
Gusseisen ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumlegierungen ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Al-Knetlegierungen ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Al-Gusslegierungen
<= 10%Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnesium-Legierungen ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Messing, kurzspanend ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Messing, langspanend ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronze, kurzspanend ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 25 531 663 398 497 318 398
Kunststoffe, thermoplastisch 20 25 531 663 398 497 318 398
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 36,0 - 50,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 36,0 ab Ø 40,0 ab Ø 50,0
vc n n n
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Güsse
Gusseisen ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Aluminiumlegierungen ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Al-Knetlegierungen ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Al-Gusslegierungen
<= 10%Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magnesium-Legierungen ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Messing, kurzspanend ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Messing, langspanend ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronze, kurzspanend ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 25 177 221 159 199 127 159
Kunststoffe, thermoplastisch 20 25 177 221 159 199 127 159
Schnittwerte
Für Ø 24,0 - 32,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 24,0 ab Ø 28,0 ab Ø 32,0
vc n n n
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Güsse
Gusseisen ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
NE-Metalle
Aluminium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Aluminiumlegierungen ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Al-Knetlegierungen ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Al-Gusslegierungen
<= 10%Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magnesium-Legierungen ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Messing, kurzspanend ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Messing, langspanend ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronze, kurzspanend ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 25 265 332 227 284 199 249
Kunststoffe, thermoplastisch 20 25 265 332 227 284 199 249
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswerferstift für Metall-Kernbohrer

AUSWERFSTI-KERNBO-F.0630930XXX

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK2-(MAN-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK2-(AUTOM-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK3-(MAN-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Aufnahmehalter Kernbohrer HSS

AUFN-KERNBO-MK3-(AUTOM-SCHMIERUNG)

Zum Einsatz der Kernbohrer auf Maschinen mit Morsekegel-Aufnahmen
x 1 St.
Adapter für Kernbohrer

ADAPT-F.KERNBO-(WELDON AUF FEIN QUICKIN)

Mit QuickIN-Schaft für FEIN Kernbohreinheiten zur Aufnahme von Kernbohrern mit Weldon-Schaft 19 mm.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen