Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kernbohrer Metall Ruko HSCo blank QuickIN-Aufnahme

Kernbohrer HSCo blank QuickIN-Aufnahme Ruko
KERNBO-RUKO-108932E-HSSE-CO5-L77-D32

Art.-Nr. 1971006146

EAN 4007140110732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kernbohrer Metall Ruko HSCo blank QuickIN-Aufnahme

Art.-Nr. 1971006146

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höhere Warmhärtebeständigkeit

Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung.


Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen in Verbindung mit Aufnahmehalter Quick IN-System wie z.B. Fein KBM 32 Q.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²), Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie für Vergütungs- und Einsatzstähle.

Schnitttiefe

35,0 mm

Durchmesser

32,0 mm

Länge

77 mm

Schaftform

QuickIN

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSCo

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen

Zuletzt angesehen