Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kettenhaken

Kettenhaken WN 5176 Edelstahl A4
KETTHAK-F.KETT-A4-D6

Art.-Nr. 5176034006

EAN 4052712014512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kettenhaken

Art.-Nr. 5176034006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklemmend für Rundstahlketten lang- und kurzgliedrig
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Zulässige Belastung

7,5 kN

Produktgewicht (per Stück)

150,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen