Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Batterieladegerät

Kfz-Batterieladegerät 12 V - 70 A
LADEGER-BATT-KFZ-12V-70A

Art.-Nr. 0510955606

EAN 4045989651108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Batterieladegerät

Art.-Nr. 0510955606

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leistungsstarkes Batterie-Schnellladegerät mit Active Inverter Technology. Professional Power 12 V – 70 A

Sehr leistungsstarkes Batterie-Schnellladegerät mit Active Inverter Technology


In der Werkstatt für Pkw, Lkw, Bus, Motorrad, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen und Landmaschinen. Geeignet für alle gängigen Batterien (konventionelle Blei-Säure, Blei-Calzium/Silber, Vliesbattern (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel- Batterien) ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.



LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Robustes Metallgehäuse mit Gummi-Kantenschutz


Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden.



Netzteilmodus


Garantiert eine Fremdstromversorgung ohne die Unterstützung der Batterie.



Diagnose- und Softwareupdate


Der Pufferbetrieb versorgt während der Diagnose und bei Software-Updates die Parallelverbraucher mit Energie. Das Batterieladesystem liefert dabei bis zu 70 A Strom.



USB-Schnittstelle


Für Softwareupdates des Batterieladesystems. Dies sichert einen dauerhaften und zukunftssicheren Einsatz.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektroniksicher

  • Kurzschlussschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern: Porsche, Mercedes-Benz (Car), Hyundai, Opel/GM, Renault (Car), Jaguar, Land Rover

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Diagnose & Flashen


Versorgung von Parallelverbrauchern während der Diagnose und beim Flashen von Steuergeräten mit hohem Strombedarf. Das Gerät bietet mit 70 A maximale Sicherheit.



Laden


Ladegerät startet selbst bei 2 V Batteriespannung den Ladevorgang. Vollautomatisches Laden der Fahrzeugbatterie und Puffern von Prallelverbrauchern während der beschränkten Service-Zeit durch Plug & Charge.



Schnellladung


Leistungsstarke Nachladung der Fahrzeugbatterie während der beschränkten Service-Zeit.



I-Check


(Stromaufnahme-Prüfung) Zehnminütige automatische Stromaufnahme-Prüfung für entladene Starterbatterien um festzustellen, ob die Batterie defekt oder nocht leistungsfähig ist.



Start-Unterstützung


Das Ladegerät kann aufgrund seiner hohen Leistung die Startfähigkeit einer entladenen Batterie in wenigen Minuten wieder herstellen.



Fremdstromversorgung


Ohne Batterie, z. B. beim Batteriewechsel, in Schauräumen oder bei Messen.



Refresh Modus


In diesem Modus können schwache Batterien regeniert werden (Desulfatierung).



Ersetzen


Data-Hold-Funktion: Wird die Batterie des Fahrzeuges ausgebaut oder getauscht, bleiben gespeicherte Daten (z. B. Radio, Uhr, usw.) erhalten. Das Gerät ersetzt als Netzgerät vorübergehend die Batterie.

Ladestrom

70 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

10-250 Ah

Leistung

1080 W

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 21

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

5 m

Länge x Breite x Höhe

315 x 110 x 200 mm

Produktgewicht (per Stück)

7050,000 g

Farbe

Rot

Lieferumfang

Ladegerät Acctiva 12 V–70 A, inkl. Ladeleitung 16 mm², Länge 5 m mit vollisolierten Ladeklemmen, Steckbare Netzleitung (Länge 5 m), USB-Schnittstelle, Tragegurt und Gummikantenschutz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen