Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Batterieladegerät

Kfz-Batterieladegerät 6/12/24 V - 35 A
LADEGER-BATT-KFZ-6/12/24V-35A

Art.-Nr. 0510955607

EAN 4050642512634

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Batterieladegerät

Art.-Nr. 0510955607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarkes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology für den Einsatz bei Diagnose und Software-Updates. Professional 6/12/24 V - 35 A

Leistungsstarkes Batterieladegerät mit Active Inverter Technology für den Einsatz in der Werkstatt bei Diagnose und Software-Updates


In der Werkstatt für Pkw, Lkw, Bus, Motorrad, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen und Landmaschinen. Geeignet für alle gängigen Batterien (konventionelle Blei- Säure, Blei-Calzium/Silber Vliesbattern (AGM, MF) sowie wartungsfreie Blei-Gel- Batterien) ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.



LC-Display (Animiert)


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Automatische Spannungserkennung


Vorwahl der Batteriespannung 6, 12 oder 24 V entfällt.



Robustes Metallgehäuse mit Gummi-Kantenschutz


Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden



Diagnose- und Softwareupdate


Der Pufferbetrieb versorgt während der Diagnose und bei Software-Updates die Parallelverbraucher mit Energie. Das Batterieladesystem liefert dabei bis zu 35 A Strom.



Schutzeinrichtungen:


  • Elektronischer Verpolungsschutz

  • Thermischer Überlastschutz

  • Sicherheitsabschaltung

  • Elektroniksicher

  • Kurzschlussschutz


Lieferumfang:


  • Ladegerät Professional 6/12/24 V – 35 A

  • Inkl. Steckbarer Ladeleitung 10 mm², Länge 2,5 m mit vollisolierten Ladeklemmen (80 A)

  • Steckbare Netzleitung (Länge 2 m)

  • Kantenschutz
Hinweis

Empfohlene Ladetechnologie und im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern: Porsche, Mercedes-Benz (Car+Truck), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault- Trucks, Volvo Trucks, Scania, DAF, MAN

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Diagnose und Flashen


Versorgung von Parallelverbrauchern während der Diagnose bei Flashen von Steuergeräten. Das Ladegerät liefert hierzu 35 A mit selbst erkennender Vorwahl der Batteriespannung von 6 V, 12 V oder 24 V.



Laden


Ladegerät startet selbst bei 2 V Batteriespannung den Ladevorgang. Vollautomatisches Laden der Fahrzeugbatterie und Puffern von Parallelverbrauchern während der beschränkten Service-Zeit durch Plug & Charge.



Refresh Modus


In diesem Modus können schwache Batterien regeneriert werden (Desulfatierung). Dieser Vorgang erfolgt durch eine mikroprozessorgesteuerte IUIoU-Kennlinie.



Batteriewechsel


Der Stützbetrieb sorgt bei Batteriewechsel für die Erhaltung der Benutzereinstellungen im Fahrzeug.



Netzteilmodus


Garantiert eine Fremdstromversorgung ohne die Unterstützung der Batterie.



Ersetzen


Data-Hold-Funktion: Wird die Batterie des Fahrzeuges ausgebaut oder getauscht, bleiben gespeicherte Daten (z. B. Radio, Uhr, usw.) erhalten. Das Gerät ersetzt als Netzgerät vorübergehend die Batterie.

Ladespannung min.

6 V/DC

Ladespannung max.

24 V/DC

Ladestrom

35 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

3-350 Ah

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 40/IP 44

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

2,5 m

Kabelquerschnitt

10 mm²

Länge x Breite x Höhe

270 x 168 x 100 mm

Produktgewicht (per Stück)

3695,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung Snap-In für KFZ-Batterieladegerät

WANDHALT-(F.LADEGER-BATT)-(SNAP-IN)

x 1 St.
Ladeleitung

NETZKBL-(F.0510955604)-L5M

Ladeleitung 2 x 1,5 mm2 mit Klemmen
x 1 St.
Ladeleitung mit Klemmen für KFZ-Batterieladegerät

LADLTG-(F.0510955604)-M.KLE-L5M-10QMM