Kfz-Dichtungsband
Kfz-Dichtungsband
DIBA-KFZ-ROLLE-15X3-10M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorkomprimiert auf 20%
 - Einseitig selbstklebend
 - Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C
 - Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen
 - Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.
 
Datenblätter(X)
Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z.B. VW, Ford)
Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen. Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen. Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.
Chemische Basis  | Acrylatklebstoff  | 
Farbe  | Schwarz  | 
Länge  | 10 m  | 
Breite  | 15 mm  | 
Dichtungsbandstärke bei Anlieferung  | 3 mm  | 
Dichtungsbandstärke maximal nach Aufgehen  | 15 mm  | 
Fugenbreite min./max.  | 3-4 mm  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -30 bis 90 °C  |