Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Dichtungsband

Kfz-Dichtungsband
DIBA-KFZ-ROLLE-15X4-8M

Art.-Nr. 08754154

EAN 4038898645283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Dichtungsband

Art.-Nr. 08754154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das KFZ-Dichtungsband schützt vor Vibrationen und dichtet Fugen sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang.
  • Vorkomprimiert auf 20%

  • Einseitig selbstklebend

  • Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C

  • Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen

  • Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z.B. VW, Ford)

Anleitung

Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen. Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen. Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.

Chemische Basis

Acrylatklebstoff

Farbe

Schwarz

Länge

8 m

Breite

15 mm

Dichtungsbandstärke bei Anlieferung

4 mm

Dichtungsbandstärke maximal nach Aufgehen

20 mm

Fugenbreite min./max.

4-5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen