Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Trockenschleifpapier-Rolle Arizona® Perfect

Schleifpapierrolle Arizona Perfect
TSPAP-ROLL-P100-115MMX50M

Art.-Nr. 5506247110

EAN 4045989429844

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Trockenschleifpapier-Rolle Arizona® Perfect

Art.-Nr. 5506247110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.
  • Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%

  • Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
TrägermaterialP40–100, D-Papier
P120–240, C-Papier
P280–600, B-Papier
BindungVollkunstharz
BeschichtungP40–180, Stearatbeschichtung
P220–600, Spezialbeschichtung die das Zusetzen verhindert
Werkstoff SchleifmittelP40–80, Keramikkorn
P100–600, Aluminiumoxid
Streuungoffene Streuung
FarbeSandgelb
Verfügbare KörnungP40–600
FormenScheiben, Streifen und Rollenware
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P40–P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100–P500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Form

Rolle

Breite x Länge

115 mm x 50 m

Körnung

100

Trägermaterial

D-Papier

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen