Kfz-Trockenschleifpapier-Rolle Arizona® Perfect
Schleifpapierrolle Arizona Perfect
TSPAP-ROLL-P120-115MMX50M
Art.-Nr. 5506247112
EAN 4045989429851
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%
- Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
| Trägermaterial | P40–100, D-Papier P120–240, C-Papier P280–600, B-Papier |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Beschichtung | P40–180, Stearatbeschichtung P220–600, Spezialbeschichtung die das Zusetzen verhindert |
| Werkstoff Schleifmittel | P40–80, Keramikkorn P100–600, Aluminiumoxid |
| Streuung | offene Streuung |
| Farbe | Sandgelb |
| Verfügbare Körnung | P40–600 |
| Formen | Scheiben, Streifen und Rollenware |
Datenblätter(X)
Körnung P40–P120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P100–P500
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Form | Rolle |
Breite x Länge | 115 mm x 50 m |
Körnung | 120 |
Trägermaterial | C-Papier |