Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect

Schleifpapierscheibe Arizona Perfect
TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P500-D150MM

Art.-Nr. 5506353050

EAN 4065746338325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect

Art.-Nr. 5506353050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und zum Mattieren von Lackierungen.

Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%



Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten


  • Passend für alle handelsüblichen Haft- und Klettteller
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P40–P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100–P600


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

500

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen