Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen Arizona® perfect

Schleifpapierstreifen Arizona Perfect
TSPAP-KLETT-10LO-P80-115X230MM

Art.-Nr. 5506132008

EAN 4045989444939

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen Arizona® perfect

Art.-Nr. 5506132008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.
  • Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%

  • Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P40–P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100–P600


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Form

Streifen

Breite x Länge

115 mm x 230 mm

Lochbild

10-Loch

Körnung

80

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial P40-100, D-Papier
P120-240, C-Papier
P280-600, B-Papier
Bindung Vollkunstharz
Beschichtung P40–180, Stearatbeschichtung
P220–600, Spezialbeschichtung die das Zusetzen verhindert
Werkstoff Schleifmittel P40-80 Keramikkorn
P100-600, Aluminiumoxid
Streuung offene Streuung
Farbe Sandgelb
Verfügbare Körnung P40-600
Formen Scheiben, Streifen und Rollenware

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen