Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen RED PERFECT®

Schleifpapierstreifen Red Perfect
TSPAP-KLETT-8LO-P180-70X198MM

Art.-Nr. 0581129018

EAN 4048539603329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen RED PERFECT®

Art.-Nr. 0581129018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern


Durch die hochreißfeste Kunststofffolie



Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis


  • 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs

  • Passend für alle handelsüblichen Haftteller


Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit


Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P 100 – P 120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyster- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P 100 – P 500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.



Körnung P 600 – P 3000


Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.

Form

Streifen

Breite x Länge

70 mm x 198 mm

Lochbild

8-Loch

Körnung

P180

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial Hochreisfeste Kunststofffolie
Bindung Vollkunstharz
Werkstoff Schleifmittel Aluminiumoxid
Streuung Weit offen
Farbe Kornseitig rot
Verfügbare Körnung P 100–P 400

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen