Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kippdübel W-KDW mit Zentrierstopfen

Kippdübel W-KDW
DBL-(W-KDW/MINI)-100-M10X130

Art.-Nr. 0904710003

EAN 4011231849784

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kippdübel W-KDW mit Zentrierstopfen

Art.-Nr. 0904710003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundhülse aus Polyamid und Sechskantmutter, Stahl verzinkt. Speziell zur Befestigung von Waschtischen, Hänge-WCs usw. an Hohlwänden oder Versorgungsschächten. Mit extra großer Auflagefläche
  • Komplett vormontiert

  • Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund

  • Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z.B. Gefälle herstellen

  • Mit großer Auflagefläche für weiche Baustoffe, auch bei geringer Hohlraumtiefe von nur 90 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange

  • Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN

Dübeldurchmesser

10 mm

Typbezeichnung

W-KDW

Dübellänge (l)

130 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

14 mm

Ausführung

Mit Zentrierstopfen, Bundhülse und Sechskantmutter

Bohrernenndurchmesser (d 0)

30 mm

Gewindedurchmesser (d Gew)

10 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

100 mm

Werkstoff

Stahl

Mindesthohlraumtiefe (h)

90 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D30MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen