Kistengriff Typ A
Kistengriff Typ A
KISTGRF-DIN3136-ST-(ZN)-100X80MM
Art.-Nr.
0688401907
EAN 4048539630547
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Hinweis
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 79 mm |