Kistengriff Typ C
Kistengriff Typ C
KISTGRF-EINLASS-ST-(ZN)-140X90MM
Art.-Nr. 0688401936
EAN 4048539648818
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die Verwendung auf Holzuntergründen
Hinweis
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können z.B. ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Zum Einlassen |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 90 mm |
Höhe | 12 mm |
Fräsloch Länge x Breite x Tiefe | 117 x 75 x 10,5 mm |
Materialstärke | 1,75 mm |