Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kistengriff Typ D

Kistengriff Typ D
KISTGRF-HAND-A2-160X20MM

Art.-Nr. 0688402946

EAN 4048539632565

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kistengriff Typ D

Art.-Nr. 0688402946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ideal für die Verwendung auf Holzuntergründen
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können z.B. ASSY Senkkopfschrauben Ø 4,5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zum Aufschrauben

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Länge (A)

166 mm

Breite (B)

20 mm

Grifflänge

58 mm

Materialstärke

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen