Kistengriff Typ D
Kistengriff Typ D
KISTGRF-HAND-ST-(ZN)-110X13,5MM
Art.-Nr. 0688401944
EAN 4048539632664
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die Verwendung auf Holzuntergründen
Hinweis
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können z.B. ASSY Senkkopfschrauben Ø 4,5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 110 mm |
Breite (B) | 13,5 mm |
Grifflänge | 73 mm |
Materialstärke | 3,5 mm |