Klammer Typ 0/97
Klammer Stahl verzinkt Typ 0/97
KLR-DL-97-GEHARZT-(A2K)-L22MM
Art.-Nr. 048045 22
EAN 4024835751117
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Paneelen und Profilbrettern
![]() | |
Breite (b1) | 4,5 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Drahtbreite | 0,66 mm |
Drahtstärke | 0,95 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 3600000 STK |
Zulassung | Nein |
RoHS-konform | Ja |