Klammer Typ 80
Klammer Stahl verzinkt Typ 80
KLR-DL-80-(A2K)-14MM
Art.-Nr.
048012914
EAN 4024835749442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz
![]() | |
Breite (b1) | 12.8 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Drahtbreite | 0.66 mm |
Drahtstärke | 0.95 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 2160000 PCS |
RoHS-konform | Ja |