Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ 80

Klammer Stahl verzinkt Typ 80
KLR-DL-80-(A2K)-16MM

Art.-Nr. 048012916

EAN 4024835750219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ 80

Art.-Nr. 048012916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz

Breite (b1)

12,8 mm

Länge (l1)

16 mm

Drahtbreite

0,66 mm

Drahtstärke

0,95 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

2160000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen