Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ 80

Klammer Stahl verzinkt Typ 80
KLR-DL-80-(A2K)-6MM

Art.-Nr. 048012906
EAN 4047376450653

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ 80

Art.-Nr. 048012906

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz

Breite (b1)

12,8 mm

Länge (l1)

6 mm

Drahtbreite

0,66 mm

Drahtstärke

0,95 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

7200000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen