Klammer Typ 90
Klammer Stahl verzinkt Typ 90 geharzt
KLR-DL-90-GEHARZT-(A2K)-30MM
Art.-Nr. 048057 30
EAN 4024835750813
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Passend für DKG 1040, Art.-Nr. 0703 555 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Gitterbefestigung, Blindböden, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung
![]() | |
Breite (b1) | 5,7 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Drahtbreite | 1,0 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 2080000 STK |
RoHS-konform | Ja |