Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ 90

Klammer Stahl verzinkt Typ 90 geharzt
KLR-DL-90-GEHARZT-(A2K)-40MM

Art.-Nr. 048057 40

EAN 4024835750844

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ 90

Art.-Nr. 048057 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Passend für DKG 1040, Art.-Nr. 0703 555 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Blindböden, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung

Breite (b1)

5,7 mm

Länge (l1)

40 mm

Drahtbreite

1,0 mm

Drahtstärke

1,25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

940000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen