Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ ETA-Q

Klammer Stahl verzinkt Typ ETA-Q geharzt
KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-67MM

Art.-Nr. 5089650005

EAN 4056807359328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ ETA-Q

Art.-Nr. 5089650005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

  • Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

11,3 mm

Länge (l1)

67 mm

Drahtbreite

1,87 mm

Drahtstärke

1,64 mm

Rohdrahtdurchmesser

1,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Zulassung

ETA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen