Klammer Typ Q
Klammer Typ Q
KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-45MM
Art.-Nr. 048011245
EAN 4024835750851
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Dachschalung, Feuerschutzplatten, Unterkonstruktionen, Sichtbeton-Schalkörper, Beplankung von Dachböden, Kisten, Einweg-Paletten, Verschläge etc.
![]() | |
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Drahtbreite | 1,64 mm |
Drahtstärke | 1,87 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 360000 STK |
RoHS-konform | Ja |